IDEC(和泉電気)
LBW6Pシリーズ
種類
照光式
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22.3
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06251403
LBW6P-1T04A
アンバー
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251412
LBW6P-1T04G
緑
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251428
LBW6P-1T04PW
ピュアホワイト
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251437
LBW6P-1T04R
赤
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251446
LBW6P-1T04S
青
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251455
LBW6P-1T04VA
アンバー
プリント基板用端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251464
LBW6P-1T04VG
緑
プリント基板用端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251473
LBW6P-1T04VPW
ピュアホワイト
プリント基板用端子
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251482
LBW6P-1T04VR
赤
プリント基板用端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251498
LBW6P-1T04VS
青
プリント基板用端子
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251516
LBW6P-1T04VY
黄
プリント基板用端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251534
LBW6P-1T04Y
黄
はんだ端子/タブ端子
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
06251507
LBW6P-1T04VW
乳白
プリント基板用端子
オープン
取扱い終了
返品不可
06251525
LBW6P-1T04W
乳白
はんだ端子/タブ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください