LBW7Kシリーズ

LBW7Kシリーズ - IDEC(和泉電気)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□22.5内容量1個
全72種類を絞り込む
接点構成
端子形状
72種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06254754LBW7K-2ST1A1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254763LBW7K-2ST1B1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254772LBW7K-2ST1VA1cプリント基板用端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254788LBW7K-2ST1VB1cプリント基板用端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254797LBW7K-2ST2A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254806LBW7K-2ST2B2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254815LBW7K-2ST2VA2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254824LBW7K-2ST2VB2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254833LBW7K-2ST3A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254842LBW7K-2ST3B3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254858LBW7K-2ST3VA3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254867LBW7K-2ST3VB3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254876LBW7K-2ST5A1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254885LBW7K-2ST5B1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254894LBW7K-2ST6A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254903LBW7K-2ST6B2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254912LBW7K-2ST7A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254928LBW7K-2ST7B3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254937LBW7K-2T1A1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254946LBW7K-2T1B1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254955LBW7K-2T1VA1cプリント基板用端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254964LBW7K-2T1VB1cプリント基板用端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254973LBW7K-2T2A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254982LBW7K-2T2B2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06254998LBW7K-2T2VA2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255007LBW7K-2T2VB2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255016LBW7K-2T3A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255025LBW7K-2T3B3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255034LBW7K-2T3VA3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255043LBW7K-2T3VB3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255052LBW7K-2T5A1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255068LBW7K-2T5B1cはんだ端子/タブ端子
3,970
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255077LBW7K-2T6A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255086LBW7K-2T6B2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255095LBW7K-2T7A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255104LBW7K-2T7B3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255113LBW7K-3ST2A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255122LBW7K-3ST2D2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255138LBW7K-3ST2VA2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255147LBW7K-3ST2VD2cプリント基板用端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255156LBW7K-3ST3A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255165LBW7K-3ST3D3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255174LBW7K-3ST3VA3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255183LBW7K-3ST3VD3cプリント基板用端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255192LBW7K-3ST6A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255208LBW7K-3ST6D2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255217LBW7K-3ST7A3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255226LBW7K-3ST7D3cはんだ端子/タブ端子
4,670
4,198
4,618(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255235LBW7K-3T2A2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06255244LBW7K-3T2D2cはんだ端子/タブ端子
4,230
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする