IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形)
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
ノッチ角度(°)
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06273033
LB3F-2T14G
16
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273042
LB3F-2T14R
16
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273058
LB3F-2T14VG
16
1c
プリント基板用端子形
90
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273067
LB3F-2T14VR
16
1c
プリント基板用端子形
90
金接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273094
LB3F-2T24G
16
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273103
LB3F-2T24R
16
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273112
LB3F-2T24VG
16
2c
プリント基板用端子形
90
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273128
LB3F-2T24VR
16
2c
プリント基板用端子形
90
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273155
LB3F-2T54G
16
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
銀接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273164
LB3F-2T54R
16
1c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
銀接点
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273182
LB3F-2T64G
16
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273198
LB3F-2T64R
16
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
90
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273216
LB3F-3T24G
16
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273225
LB3F-3T24R
16
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273234
LB3F-3T24VG
16
2c
プリント基板用端子形
45
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273243
LB3F-3T24VR
16
2c
プリント基板用端子形
45
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273277
LB3F-3T64G
16
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273286
LB3F-3T64R
16
2c
はんだづけ兼用タブ端子形
45
銀接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06273076
LB3F-2T14VW
16.2(0~0.2)
1c
プリント基板用端子(金接点のみ)
90
金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06273085
LB3F-2T14W
16.2(0~0.2)
1c
はんだづけ兼用タブ端子
90
金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06273137
LB3F-2T24VW
16.2(0~0.2)
2c
プリント基板用端子(金接点のみ)
-
金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06273146
LB3F-2T24W
16.2(0~0.2)
2c
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06273173
LB3F-2T54W
16.2(0~0.2)
1c
はんだづけ兼用タブ端子
90
銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06273207
LB3F-2T64W
16.2(0~0.2)
2c
はんだづけ兼用タブ端子
-
銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
06273252
LB3F-3T24VW
16.2(0~0.2)
2c
プリント基板用端子(金接点のみ)
-
金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06273268
LB3F-3T24W
16.2(0~0.2)
2c
はんだづけ兼用タブ端子
-
金接点(銀に金・クロスバー接点)
オープン
取扱い終了
返品不可
06273295
LB3F-3T64W
16.2(0~0.2)
2c
はんだづけ兼用タブ端子
-
銀接点
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください