Φ16 LBシリーズ ブザー

Φ16 LBシリーズ ブザー - IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ ブザー - IDEC(和泉電気)
定格使用電圧(V)DC24音圧レベル(dB)80以上消費電流(mA)26突入電流80mA以上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保護等級
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06277398LB3Z-1T04VIP54プリント基板用端子
4,770
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
06277407LB3Z-104KIP40はんだづけ
3,910
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06277382LB3Z-1T04IP54はんだづけ兼用タブ端子形
4,770
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする