IDEC(和泉電気)
LB6Kシリーズ
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
保護構造
IP65
種別
鍵付セレクタスイッチ
色
ベゼル色:黒
バスケットに入れる
240
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接点構成
端子形状
ノッチ数
接点材質
キー抜差位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06287225
LB6K-2ST1A
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
06287234
LB6K-2ST1B
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287243
LB6K-2ST1C
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287252
LB6K-2ST1VA
1個
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287268
LB6K-2ST1VB
1個
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287277
LB6K-2ST1VC
1個
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287286
LB6K-2ST2A
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287295
LB6K-2ST2B
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287304
LB6K-2ST2C
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287313
LB6K-2ST2VA
1個
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287322
LB6K-2ST2VB
1個
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287338
LB6K-2ST2VC
1個
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287347
LB6K-2ST3A
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287356
LB6K-2ST3B
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287365
LB6K-2ST3C
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287374
LB6K-2ST3VA
1個
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287383
LB6K-2ST3VB
1個
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287392
LB6K-2ST3VC
1個
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287408
LB6K-2ST5A
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287417
LB6K-2ST5B
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287426
LB6K-2ST5C
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287435
LB6K-2ST6A
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287444
LB6K-2ST6B
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287453
LB6K-2ST6C
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287462
LB6K-2ST7A
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287478
LB6K-2ST7B
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06287487
LB6K-2ST7C
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287496
LB6K-2T1A
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287505
LB6K-2T1B
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287514
LB6K-2T1C
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287523
LB6K-2T1VA
1個
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287532
LB6K-2T1VB
1個
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287548
LB6K-2T1VC
1個
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287557
LB6K-2T2A
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287566
LB6K-2T2B
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287575
LB6K-2T2C
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287593
LB6K-2T2VB
1個
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287602
LB6K-2T2VC
1個
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287618
LB6K-2T3A
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287627
LB6K-2T3B
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287636
LB6K-2T3C
1個
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287645
LB6K-2T3VA
1個
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287654
LB6K-2T3VB
1個
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287663
LB6K-2T3VC
1個
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287672
LB6K-2T5A
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287688
LB6K-2T5B
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287697
LB6K-2T5C
1個
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287706
LB6K-2T6A
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287715
LB6K-2T6B
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06287724
LB6K-2T6C
1個
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ