LB6MSシリーズ

LB6MSシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズ - IDEC(和泉電気)LB6MSシリーズ - IDEC(和泉電気)
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65内容量1個
全51種類を絞り込む
接点構成
端子形状
接点材質
51種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
ノッチ数
ハンドル形状
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06300053LB6MS-2LT11c--はんだづけ兼用タブ端子2レバー形金接点
3,210
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06300062LB6MS-2LT1V1c--プリント基板用端子2レバー形金接点
3,210
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300078LB6MS-2LT22c--はんだづけ兼用タブ端子2レバー形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300087LB6MS-2LT2V2c--プリント基板用端子2レバー形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300096LB6MS-2LT51c--はんだづけ兼用タブ端子2レバー形銀接点
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300105LB6MS-2LT62c--はんだづけ兼用タブ端子2レバー形銀接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300114LB6MS-2T11c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形金接点
3,210
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300123LB6MS-2T1V1c--プリント基板用端子2矢形金接点
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300132LB6MS-2T22c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300148LB6MS-2T2V2c--プリント基板用端子2矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300157LB6MS-2T33c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300166LB6MS-2T3V3c--プリント基板用端子2矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300175LB6MS-2T51c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形銀接点
3,210
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300184LB6MS-2T62c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形銀接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300193LB6MS-2T73c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形銀接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300202LB6MS-21T11c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形金接点
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300218LB6MS-21T1V1c--プリント基板用端子2矢形金接点
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300227LB6MS-21T22c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300236LB6MS-21T2V2c--プリント基板用端子2矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300245LB6MS-21T33c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300254LB6MS-21T3V3c--プリント基板用端子2矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300263LB6MS-21T51c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形銀接点
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300272LB6MS-21T62c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形銀接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300288LB6MS-21T73c--はんだづけ兼用タブ端子2矢形銀接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300297LB6MS-3LT22c--はんだづけ兼用タブ端子3レバー形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300306LB6MS-3LT2V2c--プリント基板用端子3レバー形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300315LB6MS-3LT62c--はんだづけ兼用タブ端子3レバー形銀接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300324LB6MS-3T22c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300333LB6MS-3T2V2c--プリント基板用端子3矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300342LB6MS-3T33c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300358LB6MS-3T3V3c--プリント基板用端子3矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300367LB6MS-3T62c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形銀接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300376LB6MS-3T73c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形銀接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300385LB6MS-31T22c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300394LB6MS-31T2V2c--プリント基板用端子3矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300412LB6MS-31T3V3c--プリント基板用端子3矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300428LB6MS-31T62c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形銀接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300437LB6MS-31T73c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形銀接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300446LB6MS-32T22c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06300455LB6MS-32T2V2c--プリント基板用端子3矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06300464LB6MS-32T33c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06300473LB6MS-32T3V3c--プリント基板用端子3矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06300482LB6MS-32T62c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形銀接点
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06300498LB6MS-32T73c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形銀接点
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06300507LB6MS-33T22c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300516LB6MS-33T2V2c--プリント基板用端子3矢形金接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300525LB6MS-33T33c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300534LB6MS-33T3V3c--プリント基板用端子3矢形金接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300543LB6MS-33T62c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形銀接点
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06300552LB6MS-33T73c--はんだづけ兼用タブ端子3矢形銀接点
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする