曜日別特売

LB7MSシリーズ

LB7MSシリーズ - IDEC(和泉電気)LB7MSシリーズ - IDEC(和泉電気)
種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
接点構成
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
端子形状
保護構造
ノッチ数
ハンドル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06321105LB7MS-2LT1-------90°2ノッチ/各位置停止-
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321114LB7MS-2LT1V-------90°2ノッチ/各位置停止-
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321123LB7MS-2LT2-------90°2ノッチ/各位置停止-
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321132LB7MS-2LT2V-------90°2ノッチ/各位置停止-
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321148LB7MS-2LT5-------90°2ノッチ/各位置停止-
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321157LB7MS-2LT6-------90°2ノッチ/各位置停止-
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321166LB7MS-2T1-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321175LB7MS-2T1V-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321184LB7MS-2T2-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321193LB7MS-2T2V-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321202LB7MS-2T3-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321218LB7MS-2T3V-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321227LB7MS-2T5-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,210
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321236LB7MS-2T6-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321245LB7MS-2T7-------90°2ノッチ/各位置停止矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321254LB7MS-21T1-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,210
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321263LB7MS-21T1V-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,210
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321272LB7MS-21T2-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321288LB7MS-21T2V-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321297LB7MS-21T3-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321306LB7MS-21T3V-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321315LB7MS-21T5-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,210
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321324LB7MS-21T6-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321333LB7MS-21T7-------90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321342LB7MS-3LT2-------45°3ノッチ/各位置停止-
3,490
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321358LB7MS-3LT2V-------45°3ノッチ/各位置停止-
3,490
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321367LB7MS-3LT6-------45°3ノッチ/各位置停止-
3,490
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
06321376LB7MS-3T2-------45°3ノッチ/各位置停止矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
06321385LB7MS-3T2V-------45°3ノッチ/各位置停止矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
06321394LB7MS-3T3-------45°3ノッチ/各位置停止矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06321403LB7MS-3T3V-------45°3ノッチ/各位置停止矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
06321412LB7MS-3T6非照光式セレクタ2c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/各位置停止矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
06321428LB7MS-3T7非照光式セレクタ3c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/各位置停止矢形
3,930
3,500
3,850(税込)
26日以内出荷
返品不可
06321437LB7MS-31T2非照光式セレクタ2c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321446LB7MS-31T2V非照光式セレクタ2c□18.2プリント基板用端子IP6545°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321455LB7MS-31T3非照光式セレクタ3c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321464LB7MS-31T3V非照光式セレクタ3c□18.2プリント基板用端子IP6545°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321473LB7MS-31T6非照光式セレクタ2c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321482LB7MS-31T7非照光式セレクタ3c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321498LB7MS-32T2非照光式セレクタ2c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321507LB7MS-32T2V非照光式セレクタ2c□18.2プリント基板用端子IP6545°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321516LB7MS-32T3非照光式セレクタ3c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321525LB7MS-32T3V非照光式セレクタ3c□18.2プリント基板用端子IP6545°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321534LB7MS-32T6非照光式セレクタ2c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321543LB7MS-32T7非照光式セレクタ3c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
06321552LB7MS-33T2非照光式セレクタ2c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321568LB7MS-33T2V非照光式セレクタ2c□18.2プリント基板用端子IP6545°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321577LB7MS-33T3非照光式セレクタ3c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321586LB7MS-33T3V非照光式セレクタ3c□18.2プリント基板用端子IP6545°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)矢形
3,930
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
06321595LB7MS-33T6非照光式セレクタ2c□18.2はんだ端子/タブ端子IP6545°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)矢形
3,490
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする