IDEC(和泉電気)
LB7Sシリーズ
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
□18.2
保護構造
IP65
種別
セレクタスイッチ
色
ベゼル色:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
ノッチ数
ハンドル形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06322033
LB7S-2LT1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322042
LB7S-2LT1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322058
LB7S-2LT2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322067
LB7S-2LT2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322076
LB7S-2LT5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
銀接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322085
LB7S-2LT6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322094
LB7S-2T1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322103
LB7S-2T1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322112
LB7S-2T2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322128
LB7S-2T2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322137
LB7S-2T3
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322146
LB7S-2T3V
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322155
LB7S-2T5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322164
LB7S-2T6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322173
LB7S-2T7
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06322182
LB7S-21T1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322198
LB7S-21T1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322207
LB7S-21T2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322216
LB7S-21T2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322225
LB7S-21T3
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322234
LB7S-21T3V
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322243
LB7S-21T5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322252
LB7S-21T6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322268
LB7S-21T7
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322277
LB7S-3LT2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322286
LB7S-3LT2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322295
LB7S-3LT6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322304
LB7S-3T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06322313
LB7S-3T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06322322
LB7S-3T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06322338
LB7S-3T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06322347
LB7S-3T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06322356
LB7S-3T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
44日以内出荷
返品不可
06322365
LB7S-31T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322374
LB7S-31T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322383
LB7S-31T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322392
LB7S-31T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322408
LB7S-31T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322417
LB7S-31T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322426
LB7S-32T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322435
LB7S-32T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322444
LB7S-32T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322453
LB7S-32T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322462
LB7S-32T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322478
LB7S-32T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06322487
LB7S-33T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06322496
LB7S-33T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06322505
LB7S-33T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06322514
LB7S-33T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06322523
LB7S-33T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ