IDEC(和泉電気)
LB8Kシリーズ
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
保護構造
IP65
種別
鍵付セレクタスイッチ
色
ベゼル色:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
240
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
ノッチ数
接点材質
キー抜差位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06329383
LB8K-2ST1A
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329392
LB8K-2ST1B
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329408
LB8K-2ST1C
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329426
LB8K-2ST1VB
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329435
LB8K-2ST1VC
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329444
LB8K-2ST2A
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329453
LB8K-2ST2B
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329462
LB8K-2ST2C
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329478
LB8K-2ST2VA
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329487
LB8K-2ST2VB
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329496
LB8K-2ST2VC
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329505
LB8K-2ST3A
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329514
LB8K-2ST3B
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329523
LB8K-2ST3C
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329532
LB8K-2ST3VA
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329548
LB8K-2ST3VB
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329557
LB8K-2ST3VC
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329566
LB8K-2ST5A
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06329575
LB8K-2ST5B
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329584
LB8K-2ST5C
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329593
LB8K-2ST6A
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329602
LB8K-2ST6B
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329618
LB8K-2ST6C
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329627
LB8K-2ST7A
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329636
LB8K-2ST7B
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329654
LB8K-2T1A
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329663
LB8K-2T1B
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329672
LB8K-2T1C
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06329697
LB8K-2T1VB
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329706
LB8K-2T1VC
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06329715
LB8K-2T2A
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329724
LB8K-2T2B
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329733
LB8K-2T2C
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06329742
LB8K-2T2VA
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329758
LB8K-2T2VB
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329767
LB8K-2T2VC
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06329776
LB8K-2T3A
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329785
LB8K-2T3B
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329794
LB8K-2T3C
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06329803
LB8K-2T3VA
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329812
LB8K-2T3VB
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329828
LB8K-2T3VC
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
金接点
右抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06329837
LB8K-2T5A
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329846
LB8K-2T5B
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329855
LB8K-2T5C
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06329864
LB8K-2T6A
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329873
LB8K-2T6B
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06329882
LB8K-2T6C
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
右抜け
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06329898
LB8K-2T7A
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
全抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06329907
LB8K-2T7B
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
銀接点
左抜け
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ