LB8MLシリーズ

LB8MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズ - IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズ - IDEC(和泉電気)
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
端子形状
定格使用電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06338867LB8ML-A1T11Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338876LB8ML-A1T11Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338885LB8ML-A1T11PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338894LB8ML-A1T11Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338903LB8ML-A1T11Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338912LB8ML-A1T11VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338928LB8ML-A1T11VGオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338937LB8ML-A1T11VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338946LB8ML-A1T11VRオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338955LB8ML-A1T11VSオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338973LB8ML-A1T11VYオルタネイト1cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06338998LB8ML-A1T11Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339007LB8ML-A1T13Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339016LB8ML-A1T13Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339025LB8ML-A1T13PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339034LB8ML-A1T13Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339043LB8ML-A1T13Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339052LB8ML-A1T13VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339068LB8ML-A1T13VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339077LB8ML-A1T13VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339086LB8ML-A1T13VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339095LB8ML-A1T13VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339113LB8ML-A1T13VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339138LB8ML-A1T13Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339147LB8ML-A1T14Aオルタネイト1cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339156LB8ML-A1T14Gオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339165LB8ML-A1T14PWオルタネイト1cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339174LB8ML-A1T14Rオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339183LB8ML-A1T14Sオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339192LB8ML-A1T14VAオルタネイト1cアンバープリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339208LB8ML-A1T14VGオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339217LB8ML-A1T14VPWオルタネイト1cピュアホワイトプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339226LB8ML-A1T14VRオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339235LB8ML-A1T14VSオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339253LB8ML-A1T14VYオルタネイト1cプリント基板用端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339278LB8ML-A1T14Yオルタネイト1cはんだ端子/タブ端子AC/DC24金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339287LB8ML-A1T21Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339296LB8ML-A1T21Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339305LB8ML-A1T21PWオルタネイト2cピュアホワイトはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339314LB8ML-A1T21Rオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339323LB8ML-A1T21Sオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339332LB8ML-A1T21VAオルタネイト2cアンバープリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339348LB8ML-A1T21VGオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339357LB8ML-A1T21VPWオルタネイト2cピュアホワイトプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339366LB8ML-A1T21VRオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339375LB8ML-A1T21VSオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339393LB8ML-A1T21VYオルタネイト2cプリント基板用端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339418LB8ML-A1T21Yオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子DC5金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339427LB8ML-A1T23Aオルタネイト2cアンバーはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06339436LB8ML-A1T23Gオルタネイト2cはんだ端子/タブ端子AC/DC12金接点
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする