IDEC(和泉電気)
LB8MSシリーズ
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
保護構造
IP65
種別
セレクタスイッチ
色
ベゼル色:メタル調
内容量
1個
全51種類を絞り込む
接点構成
1c
2c
3c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
ノッチ数
選択してください
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
45°3ノッチ/各位置停止
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
90°2ノッチ/各位置停止
接点材質
金接点
銀接点
51種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
端子形状
ノッチ数
ハンドル形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06341807
LB8MS-2LT1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
113日以内出荷
返品不可
06341816
LB8MS-2LT1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
113日以内出荷
返品不可
06341825
LB8MS-2LT2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
113日以内出荷
返品不可
06341834
LB8MS-2LT2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
113日以内出荷
返品不可
06341843
LB8MS-2LT5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
銀接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
113日以内出荷
返品不可
06341852
LB8MS-2LT6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
レバー形
銀接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
113日以内出荷
返品不可
06341868
LB8MS-2T1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341877
LB8MS-2T1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341886
LB8MS-2T2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341895
LB8MS-2T2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341904
LB8MS-2T3
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341913
LB8MS-2T3V
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341922
LB8MS-2T5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341938
LB8MS-2T6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341947
LB8MS-2T7
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06341956
LB8MS-21T1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06341965
LB8MS-21T1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06341974
LB8MS-21T2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06341983
LB8MS-21T2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06341992
LB8MS-21T3
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342008
LB8MS-21T3V
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342017
LB8MS-21T5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342026
LB8MS-21T6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342035
LB8MS-21T7
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342044
LB8MS-3LT2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342053
LB8MS-3LT2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342062
LB8MS-3LT6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
銀接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342078
LB8MS-3T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
06342087
LB8MS-3T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
06342096
LB8MS-3T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
06342105
LB8MS-3T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
06342114
LB8MS-3T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
06342123
LB8MS-3T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
06342132
LB8MS-31T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342148
LB8MS-31T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342157
LB8MS-31T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342166
LB8MS-31T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342175
LB8MS-31T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342184
LB8MS-31T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06342193
LB8MS-32T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342202
LB8MS-32T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342218
LB8MS-32T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342227
LB8MS-32T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342236
LB8MS-32T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342245
LB8MS-32T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342254
LB8MS-33T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342263
LB8MS-33T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342272
LB8MS-33T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342288
LB8MS-33T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,930
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342297
LB8MS-33T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ