IDEC(和泉電気)
LB8Sシリーズ
種別
セレクタスイッチ
色
ベゼル色:黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
動作方式
セレクタ
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
ノッチ数
ハンドル形状
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06342753
LB8S-2LT1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342762
LB8S-2LT1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342778
LB8S-2LT2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342787
LB8S-2LT2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342796
LB8S-2LT5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
レバー形
銀接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342805
LB8S-2LT6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
レバー形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342814
LB8S-2T1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342823
LB8S-2T1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342832
LB8S-2T2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342848
LB8S-2T2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342857
LB8S-2T3
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342866
LB8S-2T3V
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342875
LB8S-2T5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
銀接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342884
LB8S-2T6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342893
LB8S-2T7
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06342902
LB8S-21T1
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342918
LB8S-21T1V
1c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342927
LB8S-21T2
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342936
LB8S-21T2V
2c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342945
LB8S-21T3
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342954
LB8S-21T3V
3c
プリント基板用端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342963
LB8S-21T5
1c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342972
LB8S-21T6
2c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342988
LB8S-21T7
3c
はんだ端子/タブ端子
90°2ノッチ/右リターン(右→左、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06342997
LB8S-3LT2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343006
LB8S-3LT2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343015
LB8S-3LT6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
レバー形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343024
LB8S-3T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06343033
LB8S-3T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06343042
LB8S-3T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06343058
LB8S-3T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06343067
LB8S-3T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06343076
LB8S-3T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/各位置停止
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06343085
LB8S-31T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343094
LB8S-31T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343103
LB8S-31T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343112
LB8S-31T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343128
LB8S-31T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343137
LB8S-31T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/右リターン(右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343146
LB8S-32T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343155
LB8S-32T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343164
LB8S-32T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343173
LB8S-32T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343182
LB8S-32T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/左リターン(左→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343207
LB8S-33T2
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343216
LB8S-33T2V
2c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343225
LB8S-33T3
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343234
LB8S-33T3V
3c
プリント基板用端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
金接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343243
LB8S-33T6
2c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06343252
LB8S-33T7
3c
はんだ端子/タブ端子
45°3ノッチ/両リターン(左・右→中、自動復帰)
矢形
銀接点
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ