LF1Aシリーズ

LF1Aシリーズ - IDEC(和泉電気)
種別LED照明ユニット種類関連商品定格使用電圧(V)DC24(無極性)(電圧範囲:DC21.6~26.4)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06343365LF1A-A1-2SHY8
オープン
28,980
31,878(税込)
81日以内出荷
返品不可
06343392LF1A-B1-2SHY8
オープン
35,980
39,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
06343356LF1A-A1-2SHR8
オープン
取扱い終了
返品不可
06343374LF1A-A1-2TLWW6電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
06343383LF1A-B1-2SHR8
オープン
取扱い終了
返品不可
06343408LF1A-B1-2TLWW6電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
06343417LF1A-D1-2SHR8
オープン
取扱い終了
返品不可
06343426LF1A-D1-2TLWW6電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする