IDEC(和泉電気)
LH1Dシリーズ
定格使用電圧(V)
AC/DC24
保護構造
IP67
種別
表面取付型表示灯
種類
関連商品
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光種別
定格使用電圧(V)
形状
照光色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06344993
LH1D-D2HQ4C10A
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
アンバー
1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
06345002
LH1D-D2HQ4C10G
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
緑
1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
06345018
LH1D-D2HQ4C10PW
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
ピュアホワイト
1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345027
LH1D-D2HQ4C10R
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
赤
1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345036
LH1D-D2HQ4C10RG
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37 2色切換全面照光)
赤/緑
1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
06345045
LH1D-D2HQ4C10S
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
青
1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345063
LH1D-D2HQ4C10Y
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
黄
1
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345072
LH1D-D2HQ4C30A
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
アンバー
3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345088
LH1D-D2HQ4C30G
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
緑
3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345097
LH1D-D2HQ4C30PW
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
ピュアホワイト
3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345106
LH1D-D2HQ4C30R
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
赤
3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345115
LH1D-D2HQ4C30RG
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37 2色切換全面照光)
赤/緑
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06345124
LH1D-D2HQ4C30S
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
青
3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345142
LH1D-D2HQ4C30Y
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
黄
3
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345158
LH1D-D2HQ4C50A
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
アンバー
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345167
LH1D-D2HQ4C50G
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
緑
5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
06345176
LH1D-D2HQ4C50PW
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
ピュアホワイト
5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
06345185
LH1D-D2HQ4C50R
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
赤
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
06345194
LH1D-D2HQ4C50RG
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37 2色切換全面照光)
赤/緑
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345203
LH1D-D2HQ4C50S
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
青
5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345228
LH1D-D2HQ4C50Y
照光式
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
黄
5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345237
LH1D-H2HQ4C10A
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
アンバー
1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345246
LH1D-H2HQ4C10G
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
緑
1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345255
LH1D-H2HQ4C10PW
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
ピュアホワイト
1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345264
LH1D-H2HQ4C10R
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
赤
1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345273
LH1D-H2HQ4C10RG
照光式
AC/DC24
フラット(2色切替全面照光)
赤/緑
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345282
LH1D-H2HQ4C10S
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
青
1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345307
LH1D-H2HQ4C10Y
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
黄
1
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345316
LH1D-H2HQ4C30A
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
アンバー
3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345325
LH1D-H2HQ4C30G
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
緑
3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
06345334
LH1D-H2HQ4C30PW
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
ピュアホワイト
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345343
LH1D-H2HQ4C30R
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
赤
3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345352
LH1D-H2HQ4C30RG
照光式
AC/DC24
フラット(2色切替全面照光)
赤/緑
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06345368
LH1D-H2HQ4C30S
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
青
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345386
LH1D-H2HQ4C30Y
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
黄
3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345395
LH1D-H2HQ4C50A
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
アンバー
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345404
LH1D-H2HQ4C50G
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
緑
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06345413
LH1D-H2HQ4C50PW
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
ピュアホワイト
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345422
LH1D-H2HQ4C50R
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
赤
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345438
LH1D-H2HQ4C50RG
照光式
AC/DC24
フラット(2色切替全面照光)
赤/緑
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345447
LH1D-H2HQ4C50S
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
青
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345465
LH1D-H2HQ4C50Y
照光式
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
黄
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06345054
LH1D-D2HQ4C10W
-
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
乳白
1
オープン
取扱い終了
返品不可
06345133
LH1D-D2HQ4C30W
-
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
乳白
3
オープン
取扱い終了
返品不可
06345212
LH1D-D2HQ4C50W
-
AC/DC24
ドーム(Φ37単色全面照光)
乳白
5
オープン
取扱い終了
返品不可
06345298
LH1D-H2HQ4C10W
-
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
乳白
1
オープン
取扱い終了
返品不可
06345377
LH1D-H2HQ4C30W
-
AC/DC24
フラット(単色全面照光)
乳白
3
オープン
取扱い終了
返品不可
06345456
LH1D-H2HQ4C50W
-
AC/DC24
-
乳白
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください