曜日別特売

NC1V-3111シリーズ

NC1V-3111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数3定格遮断容量(kA)2.5定格電圧(V)AC250保護方式流体電磁引外し方式/電磁引外し方式内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06359167NC1V-3111-0.3AA0.3中速
オープン5,398
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り75点です
06359133NC1V-3111-0.1AA0.1中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359142NC1V-3111-0.1AM0.1低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359158NC1V-3111-0.1AS0.1瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359176NC1V-3111-0.3AM0.3低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359185NC1V-3111-0.3AS0.3瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359194NC1V-3111-0.5AA0.5中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359203NC1V-3111-0.5AM0.5低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359212NC1V-3111-0.5AS0.5瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359228NC1V-3111-1AA1中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359237NC1V-3111-1AM1低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359246NC1V-3111-1AS1瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359255NC1V-3111-10AM10低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359264NC1V-3111-10AS10瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359273NC1V-3111-15AM15低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359282NC1V-3111-15AS15瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359298NC1V-3111-2AA2中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359307NC1V-3111-2AM2低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359316NC1V-3111-2AS2瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359325NC1V-3111-20AM20低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359334NC1V-3111-20AS20瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359343NC1V-3111-25AA25中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359352NC1V-3111-25AM25低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359368NC1V-3111-25AS25瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359377NC1V-3111-3AA3中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359386NC1V-3111-3AM3低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359395NC1V-3111-3AS3瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359404NC1V-3111-30AA30中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359413NC1V-3111-30AM30低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359422NC1V-3111-30AS30瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359438NC1V-3111-5AA5中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359447NC1V-3111-5AM5低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359456NC1V-3111-5AS5瞬時
6,750
取扱い終了
返品不可
06359465NC1V-3111-7AA7中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359474NC1V-3111-7AM7低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359483NC1V-3111-7AS7瞬時
オープン
取扱い終了
返品不可
06359492NC1V-3111F-0.1AA0.1中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359508NC1V-3111F-0.1AM0.1低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359517NC1V-3111F-0.3AA0.3中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359526NC1V-3111F-0.3AM0.3低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359535NC1V-3111F-0.5AA0.5中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359544NC1V-3111F-0.5AM0.5低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359553NC1V-3111F-1AA1中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359562NC1V-3111F-1AM1低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359578NC1V-3111F-10AA10中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359587NC1V-3111F-10AM10低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359596NC1V-3111F-15AA15中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359605NC1V-3111F-15AM15低速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359614NC1V-3111F-2AA2中速
オープン
取扱い終了
返品不可
06359623NC1V-3111F-2AM2低速
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする