NH1L-1100シリーズ

NH1L-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1L-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1L-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
422件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06363017NH1L-1100-0.5AA10.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363026NH1L-1100-0.5AA1A0.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363035NH1L-1100-0.5AA1AR0.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363044NH1L-1100-0.5AA1AW0.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363053NH1L-1100-0.5AA30.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363062NH1L-1100-0.5AA40.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
23日以内出荷
返品不可
06363078NH1L-1100-0.5AA50.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363087NH1L-1100-0.5AA5A0.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363096NH1L-1100-0.5AA5C0.5中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363105NH1L-1100-0.5AD40.5中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363114NH1L-1100-0.5AD50.5中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363123NH1L-1100-0.5AD5A0.5中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363132NH1L-1100-0.5BA10.5高速形(BA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363148NH1L-1100-0.5MA10.5低速形(MA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363157NH1L-1100-0.5MD50.5低速形(MD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363166NH1L-1100-0.75AA1AR0.75中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363175NH1L-1100-0.75AA1AW0.75中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363184NH1L-1100-0.75AA5C0.75中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363193NH1L-1100-0.75AD40.75中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363202NH1L-1100-0.75AD50.75中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363218NH1L-1100-0.75BA10.75高速形(BA特性)
3,170
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363227NH1L-1100-0.75MA10.75低速形(MA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363236NH1L-1100-0.75MD50.75低速形(MD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363245NH1L-1100-1AA11中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363254NH1L-1100-1AA1A1中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363263NH1L-1100-1AA1AR1中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363272NH1L-1100-1AA1AW1中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363288NH1L-1100-1AA1W1中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363297NH1L-1100-1AA31中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363306NH1L-1100-1AA41中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
23日以内出荷
返品不可
06363315NH1L-1100-1AA51中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363324NH1L-1100-1AA5A1中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363333NH1L-1100-1AA5C1中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363342NH1L-1100-1AD41中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363358NH1L-1100-1AD51中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363367NH1L-1100-1BA11高速形(BA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363376NH1L-1100-1BA41高速形(BA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
23日以内出荷
返品不可
06363385NH1L-1100-1MA11低速形(MA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363394NH1L-1100-1MD51低速形(MD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363403NH1L-1100-10AA110中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363412NH1L-1100-10AA1A10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363428NH1L-1100-10AA1AR10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363437NH1L-1100-10AA1AW10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363446NH1L-1100-10AA1R10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363455NH1L-1100-10AA310中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363464NH1L-1100-10AA4W10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363473NH1L-1100-10AA510中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363482NH1L-1100-10AA5A10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363498NH1L-1100-10AA5C10中速形(AA特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
06363507NH1L-1100-10AD410中速形(AD特性)
3,170
3,098
3,408(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする