IDEC(和泉電気)
NH1L-1111シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
158
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06367235
NH1L-1111-0.5AA1
0.5
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367244
NH1L-1111-0.5AA1A
0.5
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367253
NH1L-1111-0.5AA5
0.5
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367262
NH1L-1111-0.5AD1A
0.5
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367278
NH1L-1111-0.5AD4A
0.5
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367287
NH1L-1111-0.5MA1A
0.5
低速形(MA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367296
NH1L-1111-0.5MD5C
0.5
低速形(MD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367305
NH1L-1111-0.75AA1
0.75
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367314
NH1L-1111-0.75AA1A
0.75
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367323
NH1L-1111-0.75AA5
0.75
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367332
NH1L-1111-0.75AD1A
0.75
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367348
NH1L-1111-0.75MA1A
0.75
低速形(MA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367357
NH1L-1111-1AA1
1
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367366
NH1L-1111-1AA1A
1
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367375
NH1L-1111-1AA5
1
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367384
NH1L-1111-1AD1A
1
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367393
NH1L-1111-1MA1A
1
低速形(MA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367402
NH1L-1111-10AA1
10
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367418
NH1L-1111-10AA1A
10
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367427
NH1L-1111-10AA5
10
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367436
NH1L-1111-10AD1A
10
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367445
NH1L-1111-10AD4
10
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367454
NH1L-1111-10AD5AW
10
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367463
NH1L-1111-10MA1A
10
低速形(MA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367472
NH1L-1111-15AA1
15
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367488
NH1L-1111-15AA1A
15
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367497
NH1L-1111-15AA5
15
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367506
NH1L-1111-15AA5CW
15
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367515
NH1L-1111-15AD1A
15
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367524
NH1L-1111-15AD4
15
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367533
NH1L-1111-15AD5AW
15
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367542
NH1L-1111-15MA1A
15
低速形(MA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367558
NH1L-1111-2AA1
2
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367567
NH1L-1111-2AA1A
2
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367576
NH1L-1111-2AA5
2
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367585
NH1L-1111-2AD1A
2
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367594
NH1L-1111-2AD5A
2
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367603
NH1L-1111-2MA1A
2
低速形(MA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367612
NH1L-1111-20AA1
20
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367628
NH1L-1111-20AA1A
20
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367637
NH1L-1111-20AA5
20
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367646
NH1L-1111-20AA5CW
20
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367655
NH1L-1111-20AD1A
20
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367664
NH1L-1111-20AD5AW
20
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367673
NH1L-1111-20MA1A
20
低速形(MA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367682
NH1L-1111-20MD4
20
低速形(MD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367698
NH1L-1111-25AA1
25
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367707
NH1L-1111-25AA1A
25
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367716
NH1L-1111-25AA5
25
中速形(AA特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06367725
NH1L-1111-25AD1A
25
中速形(AD特性)
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ