曜日別特売

NH1L-2100シリーズ

NH1L-2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
482件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06368845NH1L-2100-0.5AA1-0.5中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368854NH1L-2100-0.5AA1A-0.5中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368863NH1L-2100-0.5AA1AG-0.5中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368872NH1L-2100-0.5AA1C-0.5中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368888NH1L-2100-0.5AA1D-0.5中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368897NH1L-2100-0.5AA4A-0.5中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368906NH1L-2100-0.5AA5-0.5中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368924NH1L-2100-0.5AD4-0.5中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368933NH1L-2100-0.5AD4AR-0.5中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368942NH1L-2100-0.5AD5-0.5中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368958NH1L-2100-0.5BA5R-0.5高速形(BA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
78日以内出荷
返品不可
06368967NH1L-2100-0.5MA4-0.5低速形(MA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368976NH1L-2100-0.75AA1-0.75中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368985NH1L-2100-0.75AA1A-0.75中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06368994NH1L-2100-0.75AA1AG-0.75中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369003NH1L-2100-0.75AA1AR-0.75中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369012NH1L-2100-0.75AA1C-0.75中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369028NH1L-2100-0.75AA1CR-0.75中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369037NH1L-2100-0.75AA1D-0.75中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369046NH1L-2100-0.75AA5-0.75中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369055NH1L-2100-0.75AD4-0.75中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369064NH1L-2100-0.75AD4AR-0.75中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369073NH1L-2100-0.75AD5-0.75中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369082NH1L-2100-0.75BA4-0.75高速形(BA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369098NH1L-2100-0.75MA4-0.75低速形(MA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369107NH1L-2100-1AA1-1中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369116NH1L-2100-1AA1A-1中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369125NH1L-2100-1AA1AG-1中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369134NH1L-2100-1AA1C-1中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369143NH1L-2100-1AA1CR-1中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369152NH1L-2100-1AA1D-1中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369168NH1L-2100-1AA1R-1中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369177NH1L-2100-1AA5-1中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369186NH1L-2100-1AD4-1中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369195NH1L-2100-1AD4AR-1中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369204NH1L-2100-1AD5-1中速形(AD特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369213NH1L-2100-1BA4-1高速形(BA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369222NH1L-2100-1BA5R-1高速形(BA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369238NH1L-2100-1MA4-1低速形(MA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369247NH1L-2100-1MA5AR-1低速形(MA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369256NH1L-2100-10AA1-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369265NH1L-2100-10AA1A-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369274NH1L-2100-10AA1AG-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369283NH1L-2100-10AA1C-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369292NH1L-2100-10AA1CG-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369308NH1L-2100-10AA1CR-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369317NH1L-2100-10AA1D-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369326NH1L-2100-10AA1DG-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369335NH1L-2100-10AA5-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
06369344NH1L-2100-10AA5A-10中速形(AA特性)
6,480
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする