IDEC(和泉電気)
NH1L-2111シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06373657
NH1L-2111-0.5AA1
0.5
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373666
NH1L-2111-0.75AA1
0.75
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373675
NH1L-2111-0.75AA1D
0.75
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373684
NH1L-2111-1AA1
1
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373693
NH1L-2111-1AA1D
1
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373702
NH1L-2111-10AA1
10
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373718
NH1L-2111-10AA1D
10
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373727
NH1L-2111-10AA1R
10
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373736
NH1L-2111-15AA1
15
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373745
NH1L-2111-15AA1D
15
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373754
NH1L-2111-15BA5AR
15
高速形(BA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373763
NH1L-2111-2AA1
2
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373772
NH1L-2111-2AA1D
2
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373788
NH1L-2111-20AA1
20
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373797
NH1L-2111-20AA1D
20
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373806
NH1L-2111-25AA1
25
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373815
NH1L-2111-25AA1D
25
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373824
NH1L-2111-3AA1
3
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373833
NH1L-2111-3AA1D
3
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373842
NH1L-2111-30AA1
30
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373858
NH1L-2111-30AA1D
30
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373867
NH1L-2111-5AA1
5
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373876
NH1L-2111-5AA1D
5
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373885
NH1L-2111-7.5AA1
7.5
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373894
NH1L-2111-7.5AA1AR
7.5
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373903
NH1L-2111F-1AA1R
1
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373912
NH1L-2111F-10AA1R
10
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373928
NH1L-2111F-15AA5
15
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373937
NH1L-2111F-15AA5DR
15
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373946
NH1L-2111F-3AA1R
3
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373955
NH1L-2111F-30AA5
30
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373964
NH1L-2111F-5AA1R
5
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373973
NH1L-2111FS-10BA5
10
高速形(BA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373982
NH1L-2111FS-15AA1A
15
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06373998
NH1L-2111FS-15AA4A
15
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374007
NH1L-2111FS-15AA5
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374016
NH1L-2111FS-2AA1AR
2
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374025
NH1L-2111FS-3AA1A
3
中速形(AA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374034
NH1L-2111FS-5BA5
5
高速形(BA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374043
NH1L-2111FS-5MA5D
5
低速形(MA特性)
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374052
NH1L-2111S-1MA1
1
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374068
NH1L-2111S-10AA1
10
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374077
NH1L-2111S-10AA5D
10
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374086
NH1L-2111S-15AA1A
15
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374095
NH1L-2111S-2MD5A
2
低速形(MD特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374104
NH1L-2111S-20AA1
20
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374113
NH1L-2111S-3AA1CG
3
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374122
NH1L-2111S-3MA5D
3
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374138
NH1L-2111S-5AA1
5
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06374147
NH1L-2111S-5AD5
5
中速形(AD特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ