NH1S-1100シリーズ

NH1S-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06374165NH1S-1100-0.5AA0.5中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374174NH1S-1100-0.5AD0.5中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374183NH1S-1100-0.5MA0.5低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374192NH1S-1100-0.5MD0.5低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374208NH1S-1100-0.75AA0.75中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374217NH1S-1100-0.75AD0.75中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374226NH1S-1100-0.75BA0.75高速形(BA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374235NH1S-1100-0.75MA0.75低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374244NH1S-1100-0.75MD0.75低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374253NH1S-1100-1AA1中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374262NH1S-1100-1AD1中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374278NH1S-1100-1BA1高速形(BA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374287NH1S-1100-1MA1低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374296NH1S-1100-1MD1低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374305NH1S-1100-10AA10中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374314NH1S-1100-10AD10中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374323NH1S-1100-10MA10低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374332NH1S-1100-10MD10低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374348NH1S-1100-15AA15中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374357NH1S-1100-15AD15中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374366NH1S-1100-15MA15低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374375NH1S-1100-15MD15低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374384NH1S-1100-2AA2中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374393NH1S-1100-2AD2中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374402NH1S-1100-2BA2高速形(BA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374418NH1S-1100-2MA2低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374427NH1S-1100-2MD2低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374445NH1S-1100-20AD20中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374454NH1S-1100-20MA20低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374463NH1S-1100-20MD20低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374472NH1S-1100-25AA25中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374488NH1S-1100-25AD25中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374497NH1S-1100-25MA25低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374506NH1S-1100-25MD25低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374515NH1S-1100-3AA3中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374524NH1S-1100-3AD3中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374533NH1S-1100-3MA3低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374542NH1S-1100-3MD3低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374558NH1S-1100-30AA30中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374567NH1S-1100-30AD30中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374576NH1S-1100-30MA30低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374585NH1S-1100-30MD30低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374594NH1S-1100-5AA5中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374603NH1S-1100-5AD5中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374612NH1S-1100-5MA5低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374628NH1S-1100-5MD5低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374637NH1S-1100-7.5AA7.5中速形(AA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374646NH1S-1100-7.5AD7.5中速形(AD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374655NH1S-1100-7.5MA7.5低速形(MA特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06374664NH1S-1100-7.5MD7.5低速形(MD特性)
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする