曜日別特売

NH1S-1111シリーズ

NH1S-1111シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-1111シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06375863NH1S-1111-0.5AA0.5中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375872NH1S-1111-0.5AD0.5中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375888NH1S-1111-0.75AA0.75中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375897NH1S-1111-0.75AD0.75中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375906NH1S-1111-1AA1中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375915NH1S-1111-1AD1中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375924NH1S-1111-10AA10中速形(AA特性)
オープン
3,798
4,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375933NH1S-1111-10AD10中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375942NH1S-1111-15AA15中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375958NH1S-1111-15AD15中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375967NH1S-1111-2AA2中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375976NH1S-1111-2AD2中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375985NH1S-1111-20AA20中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06375994NH1S-1111-20AD20中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376003NH1S-1111-25AA25中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376012NH1S-1111-25AD25中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376028NH1S-1111-3AA3中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376037NH1S-1111-3AD3中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376046NH1S-1111-30AA30中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376055NH1S-1111-30AD30中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376064NH1S-1111-5AA5中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376073NH1S-1111-5AD5中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376082NH1S-1111-7.5AA7.5中速形(AA特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376098NH1S-1111-7.5AD7.5中速形(AD特性)
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376107NH1S-1111F-0.5AA0.5中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376116NH1S-1111F-0.5AD0.5中速形(AD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376125NH1S-1111F-0.5MD0.5低速形(MD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376134NH1S-1111F-0.75AA0.75中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376143NH1S-1111F-0.75AD0.75中速形(AD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376152NH1S-1111F-1AA1中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376168NH1S-1111F-1AD1中速形(AD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376177NH1S-1111F-1MA1低速形(MA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376186NH1S-1111F-10AA10中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376195NH1S-1111F-10AD10中速形(AD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376204NH1S-1111F-10MA10低速形(MA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376213NH1S-1111F-10MD10低速形(MD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376222NH1S-1111F-15AA15中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376238NH1S-1111F-15AD15中速形(AD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376247NH1S-1111F-15MA15低速形(MA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376256NH1S-1111F-15MD15低速形(MD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376265NH1S-1111F-2AA2中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376274NH1S-1111F-2AD2中速形(AD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376283NH1S-1111F-2MA2低速形(MA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376292NH1S-1111F-20AA20中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376308NH1S-1111F-20AD20中速形(AD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376317NH1S-1111F-20MA20低速形(MA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376326NH1S-1111F-25AA25中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376335NH1S-1111F-25AD25中速形(AD特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376344NH1S-1111F-25MA25低速形(MA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376353NH1S-1111F-3AA3中速形(AA特性)
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする