曜日別特売

NH1S-1121シリーズ

NH1S-1121シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1保護方式流体電磁引外し方式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
動作特性
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06376886NH1S-1121-0.5AA0.51中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376895NH1S-1121-0.5AD0.51中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376904NH1S-1121-0.75AD0.751中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376913NH1S-1121-1AA11中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376922NH1S-1121-1AD11中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376938NH1S-1121-10AD101中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376947NH1S-1121-15AA151中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376956NH1S-1121-15AD151中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376965NH1S-1121-2AD21中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376974NH1S-1121-20AD201中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376983NH1S-1121-25AD251中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06376992NH1S-1121-3AD31中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377008NH1S-1121-30AD301中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377017NH1S-1121-5AD51中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377026NH1S-1121-7.5AD7.51中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
オープン
3,500
3,850(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377035NH1S-1121F-0.5AA0.51中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377044NH1S-1121F-0.5AD0.51中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377053NH1S-1121F-0.5MA0.51低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377062NH1S-1121F-0.75AA0.751中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377078NH1S-1121F-0.75AD0.751中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377087NH1S-1121F-0.75BA0.751高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377096NH1S-1121F-0.75MA0.751低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377105NH1S-1121F-1AA11中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377114NH1S-1121F-1AD11中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377123NH1S-1121F-1BA11高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377132NH1S-1121F-1MA11低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377148NH1S-1121F-10AA101中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377157NH1S-1121F-10AD101中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377166NH1S-1121F-10MA101低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377175NH1S-1121F-15AA151中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377184NH1S-1121F-15AD151中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377193NH1S-1121F-15MA151低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377202NH1S-1121F-2AA21中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377218NH1S-1121F-2AD21中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377227NH1S-1121F-2BA21高速形(BA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377236NH1S-1121F-2MA21低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377245NH1S-1121F-20AA201中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377254NH1S-1121F-20AD201中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377263NH1S-1121F-20MA201低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377272NH1S-1121F-25AA251中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377288NH1S-1121F-25AD251中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377297NH1S-1121F-3AA31中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377306NH1S-1121F-3AD31中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377315NH1S-1121F-3MA31低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377324NH1S-1121F-30AA301中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377333NH1S-1121F-30AD301中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377342NH1S-1121F-30MA301低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377358NH1S-1121F-5AA51中速形(AA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377367NH1S-1121F-5AD51中速形(AD特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377376NH1S-1121F-5MA51低速形(MA特性)(AC220V/AC250V/DC65V)1
3,730
3,598
3,958(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする