IDEC(和泉電気)
NH1S-16-1シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06377534
NH1S-16-10AD24
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377543
NH1S-16-10AD50
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377552
NH1S-16-15AA100
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377568
NH1S-16-15AA24
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377577
NH1S-16-15MA100
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください