IDEC(和泉電気)
NH1S-16-5シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
5
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06377622
NH1S-16-5AA100
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06377638
NH1S-16-5AD24
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください