曜日別特売

NH1S-16F-シリーズ

NH1S-16F-シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06377656NH1S-16F-10AA10010中速形(AA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377665NH1S-16F-10AA2410中速形(AA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377674NH1S-16F-10BA2410高速形(BA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377683NH1S-16F-10MA10010低速形(MA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377692NH1S-16F-15AA10015中速形(AA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377708NH1S-16F-15BA2415高速形(BA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377717NH1S-16F-2AA242中速形(AA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377726NH1S-16F-2BA242高速形(BA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377735NH1S-16F-5AA245中速形(AA特性)
4,130
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする