曜日別特売

NH1S-2100シリーズ

NH1S-2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-2100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-2100シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06377744NH1S-2100-0.5AA0.5中速形(AA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377753NH1S-2100-0.5AD0.5中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377762NH1S-2100-0.5BA0.5高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377778NH1S-2100-0.5MA0.5低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377787NH1S-2100-0.5MD0.5低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377796NH1S-2100-0.75AA0.75中速形(AA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377805NH1S-2100-0.75AD0.75中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377814NH1S-2100-0.75BA0.75高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377823NH1S-2100-0.75MA0.75低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377832NH1S-2100-0.75MD0.75低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377848NH1S-2100-1AA1中速形(AA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377857NH1S-2100-1AD1中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377866NH1S-2100-1BA1高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377875NH1S-2100-1MA1低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377884NH1S-2100-1MD1低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377893NH1S-2100-10AD10中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377902NH1S-2100-10BA10高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
06377918NH1S-2100-10MA10低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377927NH1S-2100-10MD10低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377936NH1S-2100-15AA15中速形(AA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
06377945NH1S-2100-15AD15中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377954NH1S-2100-15BA15高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377963NH1S-2100-15MA15低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377972NH1S-2100-15MD15低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377988NH1S-2100-2AA2中速形(AA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06377997NH1S-2100-2AD2中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378006NH1S-2100-2BA2高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378015NH1S-2100-2MA2低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378024NH1S-2100-2MD2低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378033NH1S-2100-20AA20中速形(AA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378042NH1S-2100-20AD20中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378058NH1S-2100-20BA20高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378067NH1S-2100-20MA20低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378076NH1S-2100-20MD20低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378085NH1S-2100-25AA25中速形(AA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378094NH1S-2100-25AD25中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378103NH1S-2100-25BA25高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378112NH1S-2100-25MA25低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378128NH1S-2100-25MD25低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378137NH1S-2100-3AD3中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378146NH1S-2100-3BA3高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378155NH1S-2100-3MA3低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378164NH1S-2100-3MD3低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378173NH1S-2100-30AA30中速形(AA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378182NH1S-2100-30AD30中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378198NH1S-2100-30BA30高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378207NH1S-2100-30MA30低速形(MA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378216NH1S-2100-30MD30低速形(MD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378225NH1S-2100-5AD5中速形(AD特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
06378234NH1S-2100-5BA5高速形(BA特性)
オープン
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする