IDEC(和泉電気)
NH1S-2111シリーズ
保護方式
流体電磁引外し方式
極数
2
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
内容量
1個
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06379485
NH1S-2111-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379494
NH1S-2111-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379503
NH1S-2111-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379512
NH1S-2111-0.75AD
0.75
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379528
NH1S-2111-1AA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379537
NH1S-2111-1AD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379546
NH1S-2111-10AA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379555
NH1S-2111-10AD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379564
NH1S-2111-15AA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379573
NH1S-2111-15AD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379582
NH1S-2111-15BA
15
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379598
NH1S-2111-2AA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379607
NH1S-2111-2AD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379616
NH1S-2111-20AA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379625
NH1S-2111-20AD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379634
NH1S-2111-25AA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379643
NH1S-2111-25AD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379652
NH1S-2111-3AA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379668
NH1S-2111-3AD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379677
NH1S-2111-30AA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379686
NH1S-2111-30AD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379695
NH1S-2111-5AA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379704
NH1S-2111-5AD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379713
NH1S-2111-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379722
NH1S-2111-7.5AD
7.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379738
NH1S-2111F-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379747
NH1S-2111F-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379756
NH1S-2111F-0.5MA
0.5
低速形(MA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379765
NH1S-2111F-1AA
1
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379774
NH1S-2111F-1AD
1
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379783
NH1S-2111F-1MA
1
低速形(MA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379792
NH1S-2111F-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379808
NH1S-2111F-10AD
10
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379817
NH1S-2111F-10MA
10
低速形(MA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379826
NH1S-2111F-10MD
10
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379835
NH1S-2111F-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379844
NH1S-2111F-15AD
15
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379853
NH1S-2111F-15MA
15
低速形(MA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379862
NH1S-2111F-2AA
2
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379878
NH1S-2111F-2AD
2
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379887
NH1S-2111F-2MA
2
低速形(MA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379896
NH1S-2111F-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379905
NH1S-2111F-20AD
20
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379914
NH1S-2111F-20MA
20
低速形(MA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379923
NH1S-2111F-20MD
20
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379932
NH1S-2111F-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379948
NH1S-2111F-25AD
25
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379957
NH1S-2111F-25MA
25
低速形(MA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379966
NH1S-2111F-3AA
3
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06379975
NH1S-2111F-3AD
3
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ