曜日別特売

NH1S-2121シリーズ

NH1S-2121シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-2121シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06380325NH1S-2121-0.5AA0.5中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380334NH1S-2121-10AA10中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380343NH1S-2121-2AA2中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380352NH1S-2121-2AD2中速形(AD特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380368NH1S-2121-3AA3中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380377NH1S-2121-5AA5中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380386NH1S-2121F-0.5MA0.5低速形(MA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380395NH1S-2121F-1AA1中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380404NH1S-2121F-10AA10中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380413NH1S-2121F-2AD2中速形(AD特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380422NH1S-2121F-20AA20中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380438NH1S-2121F-20BA20高速形(BA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380447NH1S-2121F-3AA3中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380456NH1S-2121F-30AA30中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380465NH1S-2121F-5AA5中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380474NH1S-2121F-5AD5中速形(AD特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380483NH1S-2121F-7.5AD7.5中速形(AD特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380492NH1S-2121FS-10AA10中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380508NH1S-2121FS-10BA10高速形(BA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380517NH1S-2121FS-2AA2中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380526NH1S-2121FS-2AD2中速形(AD特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380535NH1S-2121FS-20AA20中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380544NH1S-2121FS-20BA20高速形(BA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380553NH1S-2121FS-3AA3中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380562NH1S-2121FS-30AA30中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380578NH1S-2121FS-30BA30高速形(BA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380587NH1S-2121FS-5AA5中速形(AA特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380596NH1S-2121FS-5AD5中速形(AD特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380605NH1S-2121FS-7.5AD7.5中速形(AD特性)
7,300
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380614NH1S-2121S-10AA10中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380623NH1S-2121S-10AD10中速形(AD特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380632NH1S-2121S-10MD10低速形(MD特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380648NH1S-2121S-20AA20中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380657NH1S-2121S-3AA3中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380666NH1S-2121S-3AD3中速形(AD特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380675NH1S-2121S-3MA3低速形(MA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
06380684NH1S-2121S-5AA5中速形(AA特性)
オープン
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする