IDEC(和泉電気)
NH1S-26-3シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
3
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06380788
NH1S-26-3AA100
中速形(AA特性)
¥
8,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380797
NH1S-26-3AA12
中速形(AA特性)
¥
8,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380806
NH1S-26-3AA24
中速形(AA特性)
¥
8,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380815
NH1S-26-3BA24
高速形(BA特性)
¥
8,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください