曜日別特売

NH1S-26F-シリーズ

NH1S-26F-シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06380876NH1S-26F-10AA10010中速形(AA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380885NH1S-26F-10AA2410中速形(AA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380894NH1S-26F-10AD2410中速形(AD特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380903NH1S-26F-15AA10015中速形(AA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380912NH1S-26F-15AA2415中速形(AA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380928NH1S-26F-15BA2415高速形(BA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380937NH1S-26F-15MA10015低速形(MA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380946NH1S-26F-3AA1003中速形(AA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380955NH1S-26F-3BA1003高速形(BA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380964NH1S-26F-5AA1005中速形(AA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380973NH1S-26F-7.5AA1007.5中速形(AA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06380982NH1S-26F-7.5BA247.5高速形(BA特性)
9,070
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする