NH1S-3111シリーズ

NH1S-3111シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1S-3111シリーズ - IDEC(和泉電気)
保護方式流体電磁引外し方式極数3定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06381813NH1S-3111-0.5AA0.5中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381822NH1S-3111-0.5MA0.5低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381838NH1S-3111-0.75AA0.75中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381847NH1S-3111-0.75MA0.75低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381856NH1S-3111-1AA1中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381865NH1S-3111-1MA1低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381874NH1S-3111-10AA10中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381883NH1S-3111-10AD10中速形(AD特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381892NH1S-3111-10MA10低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381908NH1S-3111-15AA15中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381917NH1S-3111-15AD15中速形(AD特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381926NH1S-3111-15MA15低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381935NH1S-3111-2AA2中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381944NH1S-3111-2MA2低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381953NH1S-3111-20AA20中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381962NH1S-3111-20AD20中速形(AD特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381978NH1S-3111-20MA20低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381987NH1S-3111-25AA25中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06381996NH1S-3111-25MA25低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382005NH1S-3111-3AA3中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382014NH1S-3111-3AD3中速形(AD特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382023NH1S-3111-3MA3低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382032NH1S-3111-30AA30中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382048NH1S-3111-30MA30低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382057NH1S-3111-5AA5中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382066NH1S-3111-5MA5低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382075NH1S-3111-7.5AA7.5中速形(AA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382084NH1S-3111-7.5MA7.5低速形(MA特性)
9,640
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382093NH1S-3111F-0.5AA0.5中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382102NH1S-3111F-0.75AA0.75中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382118NH1S-3111F-1AA1中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382127NH1S-3111F-10AA10中速形(AA特性)
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382136NH1S-3111F-15AA15中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382145NH1S-3111F-2AA2中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382154NH1S-3111F-20AA20中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382163NH1S-3111F-25AA25中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382172NH1S-3111F-3AA3中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382188NH1S-3111F-30AA30中速形(AA特性)
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382197NH1S-3111F-5AA5中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382206NH1S-3111F-7.5AA7.5中速形(AA特性)
オープン
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382215NH1S-3111FS-10AA10中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382224NH1S-3111FS-15MD15低速形(MD特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382233NH1S-3111FS-30AA30中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382242NH1S-3111FS-7.5AA7.5中速形(AA特性)
10,460
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382258NH1S-3111S-10AD10中速形(AD特性)
9,640
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382267NH1S-3111S-15AD15中速形(AD特性)
9,640
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382276NH1S-3111S-2MA2低速形(MA特性)
9,640
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382285NH1S-3111S-20AA20中速形(AA特性)
9,640
9,498
10,448(税込)
71日以内出荷
返品不可
06382294NH1S-3111S-20AD20中速形(AD特性)
9,640
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06382303NH1S-3111S-3AA3中速形(AA特性)
9,640
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする