IDEC(和泉電気)
NH1V-1100シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
113
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06382373
NH1V-1100-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382382
NH1V-1100-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382398
NH1V-1100-0.5BA
0.5
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382407
NH1V-1100-0.5MA
0.5
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382416
NH1V-1100-0.5MD
0.5
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382425
NH1V-1100-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382434
NH1V-1100-0.75AD
0.75
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382443
NH1V-1100-0.75BA
0.75
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382452
NH1V-1100-0.75MA
0.75
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382468
NH1V-1100-0.75MD
0.75
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382477
NH1V-1100-1AA
1
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382486
NH1V-1100-1AD
1
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
27日以内出荷
返品不可
06382495
NH1V-1100-1BA
1
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382504
NH1V-1100-1MA
1
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382513
NH1V-1100-1MD
1
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382522
NH1V-1100-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382538
NH1V-1100-10AD
10
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382547
NH1V-1100-10BA
10
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382556
NH1V-1100-10MA
10
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382565
NH1V-1100-10MD
10
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382574
NH1V-1100-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382583
NH1V-1100-15AD
15
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382592
NH1V-1100-15BA
15
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382608
NH1V-1100-15MA
15
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382617
NH1V-1100-15MD
15
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382626
NH1V-1100-2AA
2
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382635
NH1V-1100-2AD
2
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382644
NH1V-1100-2BA
2
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382653
NH1V-1100-2MA
2
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382662
NH1V-1100-2MD
2
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382678
NH1V-1100-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382687
NH1V-1100-20AD
20
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382696
NH1V-1100-20BA
20
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382705
NH1V-1100-20MA
20
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382714
NH1V-1100-20MD
20
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382723
NH1V-1100-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382732
NH1V-1100-25AD
25
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382748
NH1V-1100-25BA
25
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382757
NH1V-1100-25MA
25
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382766
NH1V-1100-25MD
25
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382775
NH1V-1100-3AA
3
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
28日以内出荷
返品不可
06382784
NH1V-1100-3AD
3
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382793
NH1V-1100-3BA
3
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382802
NH1V-1100-3MA
3
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382818
NH1V-1100-3MD
3
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382827
NH1V-1100-30AA
30
中速形(AA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382836
NH1V-1100-30AD
30
中速形(AD特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382845
NH1V-1100-30BA
30
高速形(BA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382854
NH1V-1100-30MA
30
低速形(MA特性)
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06382863
NH1V-1100-30MD
30
低速形(MD特性)
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ