IDEC(和泉電気)
NH1V-1111シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06383502
NH1V-1111-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383518
NH1V-1111-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383527
NH1V-1111-0.5MA
0.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383536
NH1V-1111-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383545
NH1V-1111-0.75AD
0.75
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383554
NH1V-1111-1AA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383563
NH1V-1111-1AD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383572
NH1V-1111-1MA
1
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383588
NH1V-1111-1MD
1
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383597
NH1V-1111-10AA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383606
NH1V-1111-10AD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383615
NH1V-1111-10MA
10
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383624
NH1V-1111-15AA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383633
NH1V-1111-15AD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383642
NH1V-1111-2AA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383658
NH1V-1111-2AD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383667
NH1V-1111-2MA
2
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383676
NH1V-1111-2MD
2
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383685
NH1V-1111-20AA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383694
NH1V-1111-20AD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383703
NH1V-1111-25AA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383712
NH1V-1111-25AD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383728
NH1V-1111-3AA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383737
NH1V-1111-3AD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383746
NH1V-1111-3MA
3
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383755
NH1V-1111-3MD
3
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383764
NH1V-1111-30AA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383773
NH1V-1111-30AD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383782
NH1V-1111-5AA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383798
NH1V-1111-5AD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383807
NH1V-1111-5MA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383816
NH1V-1111-5MD
5
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383825
NH1V-1111-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383834
NH1V-1111-7.5AD
7.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383843
NH1V-1111-7.5MD
7.5
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383852
NH1V-1111F-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383868
NH1V-1111F-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383877
NH1V-1111F-1AA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383886
NH1V-1111F-10AA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383895
NH1V-1111F-15AA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383904
NH1V-1111F-2AA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383913
NH1V-1111F-2MA
2
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383922
NH1V-1111F-20AA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383938
NH1V-1111F-25AA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383947
NH1V-1111F-25AD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383956
NH1V-1111F-3AA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383965
NH1V-1111F-3AD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383974
NH1V-1111F-3BA
3
高速形(BA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383983
NH1V-1111F-3MA
3
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06383992
NH1V-1111F-3MD
3
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ