IDEC(和泉電気)
NH1V-1121シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06384087
NH1V-1121-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384096
NH1V-1121-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384105
NH1V-1121-0.5MA
0.5
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384114
NH1V-1121-0.5MD
0.5
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384123
NH1V-1121-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384132
NH1V-1121-0.75AD
0.75
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384148
NH1V-1121-0.75MA
0.75
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384157
NH1V-1121-0.75MD
0.75
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384166
NH1V-1121-1AA
1
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384175
NH1V-1121-1AD
1
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384184
NH1V-1121-1MA
1
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384193
NH1V-1121-1MD
1
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384202
NH1V-1121-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384218
NH1V-1121-10AD
10
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384227
NH1V-1121-10MA
10
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384236
NH1V-1121-10MD
10
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384245
NH1V-1121-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384254
NH1V-1121-15AD
15
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384263
NH1V-1121-15MA
15
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384272
NH1V-1121-15MD
15
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384288
NH1V-1121-2AA
2
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384297
NH1V-1121-2AD
2
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384306
NH1V-1121-2MA
2
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384315
NH1V-1121-2MD
2
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384324
NH1V-1121-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384333
NH1V-1121-20AD
20
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384342
NH1V-1121-20MA
20
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384358
NH1V-1121-20MD
20
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384367
NH1V-1121-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384376
NH1V-1121-25AD
25
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384385
NH1V-1121-25MA
25
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384394
NH1V-1121-25MD
25
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384403
NH1V-1121-3AA
3
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384412
NH1V-1121-3AD
3
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384428
NH1V-1121-3MA
3
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384437
NH1V-1121-3MD
3
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384446
NH1V-1121-30AA
30
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384455
NH1V-1121-30AD
30
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384464
NH1V-1121-30MA
30
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384473
NH1V-1121-30MD
30
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384482
NH1V-1121-5AA
5
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384498
NH1V-1121-5AD
5
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384507
NH1V-1121-5MA
5
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384516
NH1V-1121-5MD
5
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384525
NH1V-1121-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384534
NH1V-1121-7.5AD
7.5
中速形(AD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384543
NH1V-1121-7.5MA
7.5
低速形(MA特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384552
NH1V-1121-7.5MD
7.5
低速形(MD特性)
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384568
NH1V-1121F-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06384586
NH1V-1121F-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ