IDEC(和泉電気)
NH1V-2100シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06384787
NH1V-2100-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384796
NH1V-2100-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384805
NH1V-2100-0.5BA
0.5
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384814
NH1V-2100-0.5MA
0.5
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384823
NH1V-2100-0.5MD
0.5
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384832
NH1V-2100-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384848
NH1V-2100-0.75AD
0.75
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384857
NH1V-2100-0.75BA
0.75
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384866
NH1V-2100-0.75MA
0.75
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384875
NH1V-2100-0.75MD
0.75
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384884
NH1V-2100-1AD
1
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384893
NH1V-2100-1BA
1
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384902
NH1V-2100-1MA
1
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384918
NH1V-2100-1MD
1
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384927
NH1V-2100-10AD
10
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384936
NH1V-2100-10BA
10
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384945
NH1V-2100-10MA
10
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384954
NH1V-2100-10MD
10
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384963
NH1V-2100-15AD
15
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384972
NH1V-2100-15BA
15
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384988
NH1V-2100-15MA
15
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06384997
NH1V-2100-15MD
15
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385006
NH1V-2100-2AD
2
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385015
NH1V-2100-2BA
2
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385024
NH1V-2100-2MA
2
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385033
NH1V-2100-2MD
2
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385042
NH1V-2100-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385058
NH1V-2100-20AD
20
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385067
NH1V-2100-20BA
20
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385076
NH1V-2100-20MA
20
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385085
NH1V-2100-20MD
20
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385094
NH1V-2100-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385103
NH1V-2100-25AD
25
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385112
NH1V-2100-25BA
25
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385128
NH1V-2100-25MA
25
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385137
NH1V-2100-25MD
25
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385146
NH1V-2100-3AD
3
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385155
NH1V-2100-3BA
3
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385164
NH1V-2100-3MA
3
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385173
NH1V-2100-3MD
3
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385182
NH1V-2100-30AA
30
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385198
NH1V-2100-30AD
30
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385207
NH1V-2100-30BA
30
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385216
NH1V-2100-30MA
30
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385225
NH1V-2100-30MD
30
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385234
NH1V-2100-5AD
5
中速形(AD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385243
NH1V-2100-5BA
5
高速形(BA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385252
NH1V-2100-5MA
5
低速形(MA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385268
NH1V-2100-5MD
5
低速形(MD特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06385277
NH1V-2100-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
¥
6,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ