IDEC(和泉電気)
NH1V-2111シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06385837
NH1V-2111-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385846
NH1V-2111-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385855
NH1V-2111-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385864
NH1V-2111-0.75AD
0.75
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385873
NH1V-2111-1AA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385882
NH1V-2111-1AD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385898
NH1V-2111-10AA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385907
NH1V-2111-10AD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385916
NH1V-2111-10MA
10
低速形(MA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385925
NH1V-2111-15AA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385934
NH1V-2111-15AD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385943
NH1V-2111-2AA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385952
NH1V-2111-2AD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385968
NH1V-2111-2MA
2
低速形(MA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385977
NH1V-2111-20AA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385986
NH1V-2111-20AD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06385995
NH1V-2111-25AA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386004
NH1V-2111-25AD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386013
NH1V-2111-3AA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386022
NH1V-2111-3AD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386038
NH1V-2111-3MA
3
低速形(MA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386047
NH1V-2111-30AA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386056
NH1V-2111-30AD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386065
NH1V-2111-5AA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386074
NH1V-2111-5AD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386083
NH1V-2111-5MA
5
低速形(MA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386092
NH1V-2111-5MD
5
低速形(MD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386108
NH1V-2111-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386117
NH1V-2111-7.5AD
7.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386126
NH1V-2111-7.5MA
7.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386135
NH1V-2111F-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386144
NH1V-2111F-0.5MA
0.5
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386153
NH1V-2111F-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386162
NH1V-2111F-0.75MA
0.75
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386178
NH1V-2111F-1AA
1
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386187
NH1V-2111F-1MA
1
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386196
NH1V-2111F-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386205
NH1V-2111F-10MA
10
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386214
NH1V-2111F-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386223
NH1V-2111F-15AD
15
中速形(AD特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386232
NH1V-2111F-15MA
15
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386248
NH1V-2111F-2AA
2
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386257
NH1V-2111F-2MA
2
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386266
NH1V-2111F-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386275
NH1V-2111F-20MA
20
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386284
NH1V-2111F-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386293
NH1V-2111F-25MA
25
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386302
NH1V-2111F-25MD
25
低速形(MD特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386318
NH1V-2111F-3AA
3
中速形(AA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06386327
NH1V-2111F-3MA
3
低速形(MA特性)
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ