曜日別特売

NH1V-2121シリーズ

NH1V-2121シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1V-2121シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06386397NH1V-2121-0.5AA0.5中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386406NH1V-2121-0.5AD0.5中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386415NH1V-2121-0.5MA0.5低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386424NH1V-2121-0.75AA0.75中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386433NH1V-2121-0.75AD0.75中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386442NH1V-2121-0.75BA0.75高速形(BA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386458NH1V-2121-0.75MA0.75低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386467NH1V-2121-1AA1中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386476NH1V-2121-1AD1中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386485NH1V-2121-1BA1高速形(BA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386494NH1V-2121-1MA1低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386503NH1V-2121-1MD1低速形(MD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
06386512NH1V-2121-10AA10中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386528NH1V-2121-10AD10中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386537NH1V-2121-10MA10低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386546NH1V-2121-15AA15中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386555NH1V-2121-15AD15中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386564NH1V-2121-15MA15低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386573NH1V-2121-2AA2中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386582NH1V-2121-2AD2中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386598NH1V-2121-2MA2低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386607NH1V-2121-20AA20中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386616NH1V-2121-20AD20中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386625NH1V-2121-20MA20低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386634NH1V-2121-20MD20低速形(MD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386643NH1V-2121-25AA25中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386652NH1V-2121-25AD25中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386668NH1V-2121-25MA25低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386677NH1V-2121-3AA3中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386686NH1V-2121-3AD3中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386695NH1V-2121-3MA3低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386704NH1V-2121-30AA30中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386713NH1V-2121-30AD30中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386722NH1V-2121-30MA30低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386738NH1V-2121-5AA5中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386747NH1V-2121-5AD5中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386756NH1V-2121-5BA5高速形(BA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386765NH1V-2121-5MA5低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386774NH1V-2121-5MD5低速形(MD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386783NH1V-2121-7.5AA7.5中速形(AA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386792NH1V-2121-7.5AD7.5中速形(AD特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386808NH1V-2121-7.5MA7.5低速形(MA特性)
7,710
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386817NH1V-2121F-0.5AA0.5中速形(AA特性)
8,240
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386826NH1V-2121F-0.5AD0.5中速形(AD特性)
8,240
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386835NH1V-2121F-0.5MA0.5低速形(MA特性)
8,240
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386844NH1V-2121F-0.75AA0.75中速形(AA特性)
8,240
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386853NH1V-2121F-0.75AD0.75中速形(AD特性)
8,240
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386862NH1V-2121F-0.75MA0.75低速形(MA特性)
8,240
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386878NH1V-2121F-1AA1中速形(AA特性)
8,240
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
06386887NH1V-2121F-1AD1中速形(AD特性)
8,240
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする