IDEC(和泉電気)
NH1V-2500シリーズ
保護方式
流体電磁引外し方式
極数
2
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06387228
NH1V-2500-AC100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387237
NH1V-2500-DC24
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください