IDEC(和泉電気)
NH1V-3100シリーズ
極数
3
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06387246
NH1V-3100-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387255
NH1V-3100-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387264
NH1V-3100-1AA
1
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387273
NH1V-3100-1MA
1
低速形(MA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387282
NH1V-3100-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387298
NH1V-3100-10MA
10
低速形(MA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387307
NH1V-3100-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387316
NH1V-3100-15MA
15
低速形(MA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387325
NH1V-3100-2AA
2
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387334
NH1V-3100-2AD
2
中速形(AD特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387343
NH1V-3100-2MA
2
低速形(MA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387352
NH1V-3100-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387368
NH1V-3100-20MA
20
低速形(MA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387377
NH1V-3100-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387386
NH1V-3100-25MA
25
低速形(MA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387395
NH1V-3100-3AA
3
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387404
NH1V-3100-3MA
3
低速形(MA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387413
NH1V-3100-30AA
30
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387422
NH1V-3100-5AA
5
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387438
NH1V-3100-5MA
5
低速形(MA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387447
NH1V-3100-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
¥
9,070
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387456
NH1V-3100F-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387465
NH1V-3100F-0.5MA
0.5
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387474
NH1V-3100F-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387483
NH1V-3100F-0.75MA
0.75
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387492
NH1V-3100F-1AA
1
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387508
NH1V-3100F-1MA
1
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387517
NH1V-3100F-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387526
NH1V-3100F-10MA
10
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387535
NH1V-3100F-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387544
NH1V-3100F-15MA
15
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387553
NH1V-3100F-2AA
2
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387562
NH1V-3100F-2AD
2
中速形(AD特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387578
NH1V-3100F-2MA
2
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387587
NH1V-3100F-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387596
NH1V-3100F-20MA
20
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387605
NH1V-3100F-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387614
NH1V-3100F-25MA
25
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387623
NH1V-3100F-3AA
3
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387632
NH1V-3100F-3MA
3
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387648
NH1V-3100F-30AA
30
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387657
NH1V-3100F-30MA
30
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387666
NH1V-3100F-5AA
5
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387675
NH1V-3100F-5MA
5
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387684
NH1V-3100F-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06387693
NH1V-3100F-7.5MA
7.5
低速形(MA特性)
¥
9,910
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください