IDEC(和泉電気)
NH1V-3111シリーズ
極数
3
保護方式
流体電磁引外し方式
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
動作特性
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06387702
NH1V-3111-0.5AA
0.5
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387718
NH1V-3111-0.5MA
0.5
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387727
NH1V-3111-0.75AA
0.75
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387736
NH1V-3111-0.75MA
0.75
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387745
NH1V-3111-1AA
1
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387754
NH1V-3111-1MA
1
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387763
NH1V-3111-10AA
10
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387772
NH1V-3111-10MA
10
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387788
NH1V-3111-15AA
15
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387797
NH1V-3111-15MA
15
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387806
NH1V-3111-2AA
2
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387815
NH1V-3111-2MA
2
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387824
NH1V-3111-20AA
20
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387833
NH1V-3111-20AD
20
3
中速形(AD特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387842
NH1V-3111-20MA
20
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387858
NH1V-3111-25AA
25
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387867
NH1V-3111-25MA
25
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387876
NH1V-3111-3AA
3
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387885
NH1V-3111-3MA
3
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387894
NH1V-3111-30AA
30
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387903
NH1V-3111-30MA
30
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387912
NH1V-3111-5AA
5
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387928
NH1V-3111-5MA
5
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387937
NH1V-3111-7.5AA
7.5
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387946
NH1V-3111-7.5MA
7.5
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
9,780
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387955
NH1V-3111F-0.5AA
0.5
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387964
NH1V-3111F-0.5MA
0.5
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387973
NH1V-3111F-0.75AA
0.75
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387982
NH1V-3111F-0.75MA
0.75
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06387998
NH1V-3111F-1AA
1
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388007
NH1V-3111F-1MA
1
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388016
NH1V-3111F-10AA
10
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388025
NH1V-3111F-10MA
10
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388034
NH1V-3111F-15AA
15
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388043
NH1V-3111F-15MA
15
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388052
NH1V-3111F-2AA
2
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388068
NH1V-3111F-2MA
2
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388077
NH1V-3111F-20AA
20
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388086
NH1V-3111F-20MA
20
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388095
NH1V-3111F-25AA
25
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388104
NH1V-3111F-25MA
25
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388113
NH1V-3111F-3AA
3
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388122
NH1V-3111F-3MA
3
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388138
NH1V-3111F-30AA
30
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388147
NH1V-3111F-30MA
30
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388156
NH1V-3111F-5AA
5
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388165
NH1V-3111F-5MA
5
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388174
NH1V-3111F-7.5AA
7.5
3
中速形(AA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388183
NH1V-3111F-7.5MA
7.5
3
低速形(MA特性)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください