曜日別特売

NH1V-3121シリーズ

NH1V-3121シリーズ - IDEC(和泉電気)
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06388192NH1V-3121-0.5AA0.5中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388208NH1V-3121-0.5MA0.5低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388217NH1V-3121-0.75AA0.75中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388226NH1V-3121-0.75MA0.75低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388235NH1V-3121-1AA1中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388244NH1V-3121-1MA1低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388253NH1V-3121-10AA10中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388262NH1V-3121-10MA10低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388278NH1V-3121-15AA15中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388287NH1V-3121-15MA15低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388296NH1V-3121-2AA2中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388305NH1V-3121-2AD2中速形(AD特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388314NH1V-3121-2MA2低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388323NH1V-3121-20AA20中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388332NH1V-3121-20MA20低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388348NH1V-3121-25AA25中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388357NH1V-3121-25MA25低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388366NH1V-3121-3AA3中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388375NH1V-3121-3MA3低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388384NH1V-3121-30AA30中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388393NH1V-3121-30MA30低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388402NH1V-3121-5AA5中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388418NH1V-3121-5MA5低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388427NH1V-3121-7.5AA7.5中速形(AA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388436NH1V-3121-7.5MA7.5低速形(MA特性)
9,910
9,498
10,448(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388445NH1V-3121F-1AA1中速形(AA特性)
10,800
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388454NH1V-3121F-10AA10中速形(AA特性)
10,800
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388463NH1V-3121F-2MA2低速形(MA特性)
10,800
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388472NH1V-3121F-3AA3中速形(AA特性)
10,800
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388488NH1V-3121F-5AA5中速形(AA特性)
10,800
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
06388497NH1V-3121F-7.5AA7.5中速形(AA特性)
10,800
9,998
10,998(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする