NH1Y-1100シリーズ

NH1Y-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)NH1Y-1100シリーズ - IDEC(和泉電気)
(2件のレビュー)
極数1操作方式ロッカー式保護方式流体電磁引外し方式質量(g)約50定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け内容量1個
229件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06388506NH1Y-1100-0.5AA0.5中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388515NH1Y-1100-0.5AAA0.5中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388524NH1Y-1100-0.5AAR0.5中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388533NH1Y-1100-0.5AD0.5中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388542NH1Y-1100-0.5MA0.5低速形(MA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388558NH1Y-1100-0.5MD0.5低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388567NH1Y-1100-0.5MDA0.5低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388576NH1Y-1100-0.75AA0.75中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388585NH1Y-1100-0.75AAA0.75中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388594NH1Y-1100-0.75AAR0.75中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388603NH1Y-1100-0.75AD0.75中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388612NH1Y-1100-0.75MA0.75低速形(MA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388628NH1Y-1100-0.75MD0.75低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388637NH1Y-1100-1AA1中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388646NH1Y-1100-1AAA1中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388655NH1Y-1100-1AAR1中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388664NH1Y-1100-1AAW1中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388673NH1Y-1100-1AD1中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388682NH1Y-1100-1MA1低速形(MA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388698NH1Y-1100-1MD1低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388707NH1Y-1100-10AA10中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388716NH1Y-1100-10AAA10中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388725NH1Y-1100-10AAR10中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388734NH1Y-1100-10AD10中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388743NH1Y-1100-10ADR10中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388752NH1Y-1100-10MA10低速形(MA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388768NH1Y-1100-10MD10低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388777NH1Y-1100-10MDR10低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388786NH1Y-1100-15AA15中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388795NH1Y-1100-15AAA15中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388804NH1Y-1100-15AAR15中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388813NH1Y-1100-15AD15中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388822NH1Y-1100-15BAA15高速形(BA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388838NH1Y-1100-15MA15低速形(MA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388847NH1Y-1100-15MAW15低速形(MA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388856NH1Y-1100-15MD15低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388865NH1Y-1100-15MDR15低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388874NH1Y-1100-2AA2中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388883NH1Y-1100-2AAA2中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388892NH1Y-1100-2AAAR2中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388908NH1Y-1100-2AAR2中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388917NH1Y-1100-2AD2中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388926NH1Y-1100-2ADAW2中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388935NH1Y-1100-2MA2低速形(MA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388944NH1Y-1100-2MD2低速形(MD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388953NH1Y-1100-20AA20中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388962NH1Y-1100-20AAA20中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388978NH1Y-1100-20AAD20中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388987NH1Y-1100-20AAR20中速形(AA特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
06388996NH1Y-1100-20AD20中速形(AD特性)(主端子)タブ250形端子
2,480
2,398
2,638(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: メンテナンス

シンダワのウエルダー EGW151MSの100vの電源が取れなくなった修理で
部品探してました、同型部品がたくさん有る中、検索中同じ形で
部品購入したレビューを発見しました
コレだと思い同じ部品を選択させてもらいました
故障前と変わらず利用出来るようになり
とても、満足しています
レビュー投稿の方ありがとうございました

対象商品 : 06389066
2023-12-18
用途: 新ダイワ EGW151MSのブレーカースイッチの交換用
曽我鉄工所製造業

新ダイワ EGW151MSのブレーカースイツチが接触不良を起こしていたので交換用として購入しました。
古い溶接機&発電機の部品でしたので、部品の調達は不可能かと思っていましたが、汎用品で現在でも入手可能で助かりました。
モノタロウ様ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする