IDEC(和泉電気)
NH1Y-2100シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
300
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06391227
NH1Y-2100-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391236
NH1Y-2100-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391245
NH1Y-2100-0.5AAAR
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391254
NH1Y-2100-0.5AACW
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391263
NH1Y-2100-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391272
NH1Y-2100-0.5BA
0.5
高速形(BA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391288
NH1Y-2100-0.5MA
0.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391297
NH1Y-2100-0.5MAC
0.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391306
NH1Y-2100-0.5MACR
0.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391315
NH1Y-2100-0.5MD
0.5
低速形(MD特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391324
NH1Y-2100-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391333
NH1Y-2100-0.75AAA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391342
NH1Y-2100-0.75AAAR
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391358
NH1Y-2100-0.75AACW
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391367
NH1Y-2100-0.75BA
0.75
高速形(BA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391376
NH1Y-2100-0.75MA
0.75
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391385
NH1Y-2100-0.75MACR
0.75
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391394
NH1Y-2100-0.75MD
0.75
低速形(MD特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391403
NH1Y-2100-1AA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391412
NH1Y-2100-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391428
NH1Y-2100-1AAAR
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391437
NH1Y-2100-1AAAW
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391446
NH1Y-2100-1AAC
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391455
NH1Y-2100-1AACW
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391464
NH1Y-2100-1AD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391473
NH1Y-2100-1BA
1
高速形(BA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391482
NH1Y-2100-1MA
1
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391498
NH1Y-2100-1MAAW
1
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391507
NH1Y-2100-1MACR
1
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391516
NH1Y-2100-1MD
1
低速形(MD特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391525
NH1Y-2100-10AA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
46日以内出荷
返品不可
06391534
NH1Y-2100-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391543
NH1Y-2100-10AAAR
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391552
NH1Y-2100-10AAC
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391568
NH1Y-2100-10AACW
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391577
NH1Y-2100-10AD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391586
NH1Y-2100-10BA
10
高速形(BA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391595
NH1Y-2100-10MA
10
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391604
NH1Y-2100-10MACR
10
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391613
NH1Y-2100-10MD
10
低速形(MD特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391622
NH1Y-2100-15AA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391638
NH1Y-2100-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391647
NH1Y-2100-15AAAR
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391656
NH1Y-2100-15AAC
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391665
NH1Y-2100-15AACR
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391674
NH1Y-2100-15AACW
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391683
NH1Y-2100-15AD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391692
NH1Y-2100-15BA
15
高速形(BA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391708
NH1Y-2100-15MA
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06391717
NH1Y-2100-15MACR
15
低速形(MA特性)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ