IDEC(和泉電気)
NH1Y-2111シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
83
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06394228
NH1Y-2111-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394237
NH1Y-2111-0.5AD
0.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394246
NH1Y-2111-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394255
NH1Y-2111-0.75AD
0.75
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394264
NH1Y-2111-0.75BAAR
0.75
高速形(BA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394273
NH1Y-2111-1AA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394282
NH1Y-2111-1AD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394298
NH1Y-2111-10AA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394307
NH1Y-2111-10AD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394316
NH1Y-2111-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394325
NH1Y-2111-15AD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394334
NH1Y-2111-2AA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394343
NH1Y-2111-2AD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394352
NH1Y-2111-20AA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394368
NH1Y-2111-20AD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394377
NH1Y-2111-25AA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394386
NH1Y-2111-25AD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394395
NH1Y-2111-3AA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394404
NH1Y-2111-3AD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394413
NH1Y-2111-30AA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394422
NH1Y-2111-30AD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394438
NH1Y-2111-5AA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06394447
NH1Y-2111-5AAAW
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06394456
NH1Y-2111-5AD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394465
NH1Y-2111-7.5AA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394474
NH1Y-2111-7.5AD
7.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394483
NH1Y-2111F-0.5AA
0.5
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394492
NH1Y-2111F-0.5ADA
0.5
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394508
NH1Y-2111F-0.5MD
0.5
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394517
NH1Y-2111F-0.75AA
0.75
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394526
NH1Y-2111F-0.75ADA
0.75
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394535
NH1Y-2111F-0.75MD
0.75
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394544
NH1Y-2111F-1AA
1
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394553
NH1Y-2111F-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394562
NH1Y-2111F-1ADA
1
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394578
NH1Y-2111F-1MD
1
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394587
NH1Y-2111F-10AA
10
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394596
NH1Y-2111F-10ADA
10
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394605
NH1Y-2111F-10MD
10
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394614
NH1Y-2111F-15AA
15
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394623
NH1Y-2111F-15ADA
15
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394632
NH1Y-2111F-15ADAR
15
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394648
NH1Y-2111F-15MD
15
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394657
NH1Y-2111F-2AA
2
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394666
NH1Y-2111F-2ADA
2
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394675
NH1Y-2111F-2MD
2
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394684
NH1Y-2111F-20AA
20
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394693
NH1Y-2111F-20ADA
20
中速形(AD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394702
NH1Y-2111F-20MD
20
低速形(MD特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06394718
NH1Y-2111F-25AA
25
中速形(AA特性)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ