IDEC(和泉電気)
NH1Y-2500シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06395052
NH1Y-2500-AC100VAR
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06395068
NH1Y-2500-AC100VW
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
06395077
NH1Y-2500-DC24VD
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください