IDEC(和泉電気)
NRAN1100シリーズ
(2件のレビュー)
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
159
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06395323
NRAN1100-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395332
NRAN1100-0.3AAD
0.3
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395348
NRAN1100-0.3AMD
0.3
低速形(MD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395357
NRAN1100-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395366
NRAN1100-0.5AAD
0.5
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395375
NRAN1100-0.75AAD
0.75
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395384
NRAN1100-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395393
NRAN1100-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395402
NRAN1100-1ABA
1
高速形(BA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395418
NRAN1100-1AMA
1
低速形(MA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395427
NRAN1100-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395436
NRAN1100-10AAD
10
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395445
NRAN1100-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395454
NRAN1100-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395463
NRAN1100-10AMD
10
低速形(MD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395472
NRAN1100-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395488
NRAN1100-15AAD
15
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395497
NRAN1100-15ABA
15
高速形(BA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395506
NRAN1100-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395515
NRAN1100-15AMD
15
低速形(MD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395524
NRAN1100-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395533
NRAN1100-2AAD
2
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395542
NRAN1100-2ABA
2
高速形(BA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395558
NRAN1100-2AMA
2
低速形(MA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395567
NRAN1100-2AMD
2
低速形(MD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395576
NRAN1100-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395585
NRAN1100-20AAD
20
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395594
NRAN1100-20ABA
20
高速形(BA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395603
NRAN1100-20AMD
20
低速形(MD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395612
NRAN1100-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395628
NRAN1100-25AAD
25
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395637
NRAN1100-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395646
NRAN1100-3AAD
3
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395655
NRAN1100-3ABA
3
高速形(BA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395664
NRAN1100-3AMA
3
低速形(MA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395673
NRAN1100-3AMD
3
低速形(MD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395682
NRAN1100-30AAA
30
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395698
NRAN1100-30AAD
30
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395707
NRAN1100-30AMA
30
低速形(MA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395716
NRAN1100-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395725
NRAN1100-5AAD
5
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395734
NRAN1100-5ABA
5
高速形(BA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395743
NRAN1100-5AMA
5
低速形(MA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395752
NRAN1100-5AMD
5
低速形(MD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395768
NRAN1100-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395777
NRAN1100-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
¥
2,450
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395786
NRAN1100-7.5ABA
7.5
高速形(BA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395795
NRAN1100-7.5AMA
7.5
低速形(MA特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395804
NRAN1100-7.5AMD
7.5
低速形(MD特性)
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06395813
NRAN1100F-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ