IDEC(和泉電気)
NRAN1111シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06396915
NRAN1111-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06396924
NRAN1111-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06396933
NRAN1111-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06396942
NRAN1111-1AAD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06396958
NRAN1111-1ABA
1
高速形(BA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06396967
NRAN1111-1AMD
1
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06396976
NRAN1111-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06396985
NRAN1111-10AAD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06396994
NRAN1111-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397003
NRAN1111-15AAD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397012
NRAN1111-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397028
NRAN1111-2AAD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397037
NRAN1111-2ABA
2
高速形(BA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397046
NRAN1111-2AMA
2
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397055
NRAN1111-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397064
NRAN1111-20AAD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397073
NRAN1111-20ABA
20
高速形(BA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397082
NRAN1111-25AAA
25
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397098
NRAN1111-25AAD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397107
NRAN1111-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397116
NRAN1111-3AAD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397125
NRAN1111-3ABA
3
高速形(BA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397134
NRAN1111-30AAA
30
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397143
NRAN1111-30AAD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397152
NRAN1111-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397168
NRAN1111-5AAD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397177
NRAN1111-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397186
NRAN1111-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397195
NRAN1111F-0.75AAD
0.75
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397204
NRAN1111F-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397213
NRAN1111F-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397222
NRAN1111F-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397238
NRAN1111F-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397247
NRAN1111F-15AAA
15
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397256
NRAN1111F-15AAD
15
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397265
NRAN1111F-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397274
NRAN1111F-2AAD
2
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397283
NRAN1111F-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397292
NRAN1111F-20AAD
20
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397308
NRAN1111F-20ABA
20
高速形(BA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397317
NRAN1111F-20AMA
20
低速形(MA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397326
NRAN1111F-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397335
NRAN1111F-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397344
NRAN1111F-3AAD
3
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397353
NRAN1111F-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397362
NRAN1111F-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397378
NRAN1111F-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397387
NRAN1111FS-0.75AAD
0.75
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397396
NRAN1111FS-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397405
NRAN1111FS-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ