IDEC(和泉電気)
NRAN1121シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06397782
NRAN1121-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397798
NRAN1121-0.5AAD
0.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397807
NRAN1121-0.5AMA
0.5
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397816
NRAN1121-1AAA
1
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397825
NRAN1121-1AAD
1
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397834
NRAN1121-1AMA
1
低速形(MA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397843
NRAN1121-10AAA
10
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397852
NRAN1121-10AAD
10
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397868
NRAN1121-10AMD
10
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397877
NRAN1121-15AAA
15
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397886
NRAN1121-15AAD
15
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397895
NRAN1121-2AAA
2
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397904
NRAN1121-2AAD
2
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397913
NRAN1121-20AAA
20
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397922
NRAN1121-20AAD
20
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397938
NRAN1121-20AMD
20
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397947
NRAN1121-25AAD
25
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397956
NRAN1121-3AAA
3
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397965
NRAN1121-3AAD
3
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397974
NRAN1121-30AAD
30
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397983
NRAN1121-30AMD
30
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06397992
NRAN1121-5AAA
5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398008
NRAN1121-5AAD
5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398017
NRAN1121-5ABA
5
高速形(BA特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398026
NRAN1121-5AMD
5
低速形(MD特性)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398035
NRAN1121-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398044
NRAN1121-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398053
NRAN1121F-0.3ABA
0.3
高速形(BA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398062
NRAN1121F-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398078
NRAN1121F-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398087
NRAN1121F-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398096
NRAN1121F-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398105
NRAN1121F-10AAD
10
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398114
NRAN1121F-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398123
NRAN1121F-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398132
NRAN1121F-20AAA
20
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398148
NRAN1121F-20AMA
20
低速形(MA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398157
NRAN1121F-3AAA
3
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398166
NRAN1121F-3AAD
3
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398175
NRAN1121F-3ABA
3
高速形(BA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398184
NRAN1121F-30AAD
30
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398193
NRAN1121F-5AAA
5
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398202
NRAN1121F-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398218
NRAN1121F-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398227
NRAN1121FS-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398236
NRAN1121FS-10AAA
10
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398245
NRAN1121FS-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398254
NRAN1121FS-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398263
NRAN1121FS-2AAD
2
中速形(AD特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
06398272
NRAN1121FS-20AMA
20
低速形(MA特性)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ