IDEC(和泉電気)
NRAN1500シリーズ
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06398534
NRAN1500-DC24V
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください