IDEC(和泉電気)
NRAN2100シリーズ
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
内容量
1個
バスケットに入れる
182
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
動作特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06398543
NRAN2100-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398552
NRAN2100-0.3AAD
0.3
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398568
NRAN2100-0.3ABA
0.3
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398577
NRAN2100-0.3AMA
0.3
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398586
NRAN2100-0.5AAA
0.5
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398595
NRAN2100-0.5AAD
0.5
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398604
NRAN2100-0.5ABA
0.5
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398613
NRAN2100-0.5AMA
0.5
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398622
NRAN2100-0.75AAA
0.75
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398638
NRAN2100-1AAA
1
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398647
NRAN2100-1AAD
1
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398656
NRAN2100-1ABA
1
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398665
NRAN2100-1AMA
1
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398674
NRAN2100-1AMD
1
低速形(MD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398683
NRAN2100-10AAD
10
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398692
NRAN2100-10ABA
10
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398708
NRAN2100-10AMA
10
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398717
NRAN2100-10AMD
10
低速形(MD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398726
NRAN2100-15AAD
15
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398735
NRAN2100-15ABA
15
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398744
NRAN2100-15AMA
15
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398753
NRAN2100-15AMD
15
低速形(MD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398762
NRAN2100-2AAA
2
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398778
NRAN2100-2AAD
2
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398787
NRAN2100-2AMA
2
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398796
NRAN2100-2AMD
2
低速形(MD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398805
NRAN2100-20AAD
20
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398814
NRAN2100-20ABA
20
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398823
NRAN2100-20AMA
20
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398832
NRAN2100-20AMD
20
低速形(MD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398848
NRAN2100-25AAA
25
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398857
NRAN2100-25AAD
25
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398866
NRAN2100-25ABA
25
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398875
NRAN2100-3AAD
3
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398884
NRAN2100-3ABA
3
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398893
NRAN2100-3AMA
3
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398902
NRAN2100-3AMD
3
低速形(MD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398918
NRAN2100-30AAD
30
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398927
NRAN2100-30ABA
30
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398936
NRAN2100-30AMA
30
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398945
NRAN2100-30AMD
30
低速形(MD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398954
NRAN2100-5AAD
5
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398963
NRAN2100-5ABA
5
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398972
NRAN2100-5AMA
5
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398988
NRAN2100-5AMD
5
低速形(MD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06398997
NRAN2100-7.5AAA
7.5
中速形(AA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06399006
NRAN2100-7.5AAD
7.5
中速形(AD特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06399015
NRAN2100-7.5ABA
7.5
高速形(BA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06399024
NRAN2100-7.5AMA
7.5
低速形(MA特性)
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
26日以内出荷
返品不可
06399033
NRAN2100F-0.3AAA
0.3
中速形(AA特性)
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ